Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde
Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde - 1
Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde - 2
Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verstärkter Klemmhebel mit Innengewinde

Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss und Gewinde aus Stahl

  • Werkstoff Griff: PA verstärkt - Polyamid verstärkt
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Brüniert
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Verstärkte Ausführung
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Hebellänge Anzahl VE
Preis/VE
5099302104
M4 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302105
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302106
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302107
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099302108
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099302109
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099302110
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099302111
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099302112
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099302204
M4 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302205
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302206
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099302207
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099302208
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099302209
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099302210
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099302211
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099302212
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
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
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe