Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung
Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung  - 1
Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung  - 2
Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung

Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss

  • Werkstoff Griff: PA verstärkt - Polyamid verstärkt
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Oberfläche Gewinde: Brüniert
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Verstärkte Ausführung
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Hebellänge Anzahl VE
Preis/VE
5099301150
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301151
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301160
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301161
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301162
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301163
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301164
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301180
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301181
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301182
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301183
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301184
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301185
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301186
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301187
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301110
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301111
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301112
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301113
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301114
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301115
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301120
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301121
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301122
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301194
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301195
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301196
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301197
M8 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301210
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301211
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301212
M10 16 mm 22 mm 89 mm
10 St.
5099301213
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301214
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301215
M10 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301123
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301124
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301125
M12 19 mm 25 mm 105 mm
10 St.
5099301152
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301153
M5 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301165
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301166
M6 10 mm 14 mm 49 mm
10 St.
5099301167
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301168
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301169
M6 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301190
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301191
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301192
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
5099301193
M8 13,5 mm 19 mm 74 mm
10 St.
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
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe