Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmhebel mit Außengewinde in verstärkter Ausführung
Klemmhebel mit verstärkter Verzahnung durch eingelegten Zahnring aus Zinkdruckguss
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe
Klemmhebel kommen dann zum Einsatz, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spanneinstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbstständig wieder ein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!