Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde
Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde - 1
Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde - 2
Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlanker Klemmhebel mit Innengewinde

Schlanker Klemmhebel aus verstärktem Polyamid und Gewindebuchse aus Messing

  • Werkstoff Griff: PA verstärkt - Polyamid verstärkt
  • Werkstoff Gewinde: Messing
  • Oberfläche Gewinde: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Schlank
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Hebellänge Anzahl VE
Preis/VE
5099302004
M4 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
5099302005
M5 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
5099302006
M6 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
5099302007
M6 15 mm 20 mm 75 mm
10 St.
5099302008
M8 15 mm 20 mm 75 mm
10 St.
5099302009
M8 20 mm 25 mm 92,5 mm
10 St.
5099302010
M10 20 mm 25 mm 92,5 mm
10 St.
5099304105
M5 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
5099304106
M5 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
5099304107
M6 15 mm 20 mm 75 mm
10 St.
5099304108
M8 15 mm 20 mm 75 mm
10 St.
5099304109
M8 20 mm 25 mm 92,5 mm
10 St.
5099304110
M10 20 mm 25 mm 92,5 mm
10 St.
5099304104
M4 12 mm 16 mm 50 mm
10 St.
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
  • Zum sicheren und optimalen Lösen fast jeder Klemm- und Spannaufgabe