Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klemmhalter-Sortiment SDUCL-07 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung
Klemmhalter-Sortiment SDUCL-07 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung - 1
Klemmhalter-Sortiment SDUCL-07 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmhalter-Sortiment SDUCL-07 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung

Zur Innenbearbeitung mit DC Wendeschneidplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)

  • Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr

  • Minimale Anzahl verschiedener Komponenten

  • Inklusive Schraubendreher TX zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Hinweis

Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD



  • A10H-SDUCL-07: Mindestvorbohrdurchmesser 13 mm

  • A12K-SDUCL-07: Mindestvorbohrdurchmesser 16 mm

  • A16M-SDUCL-07: Mindestvorbohrdurchmesser 20 mm