Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmhalter-Sortiment SCLCR-06 4-teilig aus Stahl mit Innenkühlung
Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Inklusive Schraubendreher TX zur Befestigung der Wendeschneidplatte
Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- A08F-SCLCR-06: Mindestvorbohrdurchmesser 10 mm
- A10H-SCLCR-06: Mindestvorbohrdurchmesser 12 mm
- A12K-SCLCR-06: Mindestvorbohrdurchmesser 16 mm
Zum Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!