Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TC Wendeschneidplatten

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TC Wendeschneidplatten

Zur Innenbearbeitung mit TC Wendeschneidplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)


  • Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr

  • MMimale Anzahl verschiedener Komponenten


Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich


  • Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)

  • Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
Hinweis
  • Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD

  • Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD