Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TB Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit TB Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
- Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
- Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD
STUB zum Längsdrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!