Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für SC Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit SC Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
Mit folgender Schaftausführung erhältlich
Aus Stahl ohne Innenkühlung (ISO S)
Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- SSKC zum Längsdrehen
- SSSC zum Längsdrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!