Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für CC Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit CC Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Ausführungen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
- Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
- Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD
SCLC zum Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!