Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit P-Klemmsystem für RC Wendeschneidplatten
Zur Außenbearbeitung mit RC Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Klemmung mit Kniehebelklemmsystem (ISO P)
- Optimales Design für ideale Spanabfuhr
- Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte
Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lieferung erfolgt unbestückt!
- PRDC zum Längsdrehen und Kopieren
- PRGC zum Längsdrehen und Kopieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!