Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit P-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit CN Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Klemmung mit Kniehebelklemmsystem (ISO P)
- Optimales Design für ideale Spanabfuhr
- Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
PCLN zum Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!