Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für SN Wendeschneidplatten
Zur Innenbearbeitung mit SN Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Ausführungen
Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube
Mit folgender Schaftausführung erhältlich
Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A)
Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
DSKN zum Längsdrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!