Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten

Zur Innenbearbeitung mit DN Wendeschneidplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)


  • Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen

  • Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube


Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich


Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)

Hinweis

Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD