Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten
Zur Außenbearbeitung mit CN Wendeschneidplatten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube
Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
- DCBN zum Längsdrehen
- DCKN zum Plandrehen
- DCLN zum Längs- und Plandrehen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!