Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ISO-Klemmhalter mit C-Klemmsystem für KN Wendeschneidplatten

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ISO-Klemmhalter mit C-Klemmsystem für KN Wendeschneidplatten

Zur Innenbearbeitung mit KN Wendeschneidplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Robuste Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO C)


  • Klemmung der Wendeschneidplatte ohne Schraube

  • Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte


Mit folgender Schaftausführung erhältlich


Aus Stahl ohne Innenkühlung (ISO S)

Hinweis

Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD