Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz 20-teilig
Ermöglicht das kontrollierte und schonende Spreizen von Klemmbohrungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erleichtert die De- und Montage von Stoßdämpfern, Trag- und Kugelgelenken, Wellenstümpfen etc.
- Mit spitzem und stumpfem Spreizeinsatz für verschiedene Arbeitsspaltbreiten und -tiefen
- 3 Keilformen sowie ein Fixierbolzen-Paar für besonders breite und tiefe Arbeitsspalten (z.B. Peugeot, VW etc.)
- Verhindert die Beschädigung (Materialermüdung/Bruch) von Bauteilen (z.B. Guss oder Aluminium)
- Kein Schlagen, mit dem Hammer, mehr nötig
- Optimale Fixierung am Bauteil, ohne Abrutschen, mittels Führungsbolzen
- Inklusive Standard- und Doppelbrücke für VAG 4-Lenker Achse
Lieferumfang
- 1 Traverse Standard für einen Spreizkeil
- 1 Traverse Doppelt für zwei Spreizkeile
- 2 Arm für Traverse
- 2 Druckspindel mit Spreizkeilaufnahme
- je 2 Fixierbolzen M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11
- je 2 Spreizkeile 5 mm schwarz, 8 mm Silber alle vernickelt
- je 1 Spreizkeil 11 mm, 13 mm, 18 mm alle vernickelt
- 1 Innensechskant-Schlüssel 3 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!