Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe
Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe - 1
Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe

Mit Schnellwechselaufnahme. Kompatibel zu 3M Roloc-System.

  • Ausführung: Kompatibel zu 3M Roloc-System

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Farbe Körnung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0673207510
75 mm Braun 100 / grob 18000 U/min
25 St.
0673207518
75 mm Rotbraun 180 / mittel 18000 U/min
25 St.
0673205010
50 mm Braun 100 / grob 23000 U/min
25 St.
0673205028
50 mm Blau 280 / fein 23000 U/min
25 St.
0673205040
50 mm Grau 400 / sehr fein 23000 U/min
25 St.
0673205018
50 mm Rotbraun 180 / mittel 23000 U/min
25 St.
0673207540
75 mm Grau 400 / sehr fein 18000 U/min
25 St.
0673207528
75 mm Blau 280 / fein 18000 U/min
25 St.
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
Körnungen grob, mittel und fein: Aluminiumoxid



Körnung sehr fein: Siliciumcarbid



Offene, flexible Scheibenstruktur


  • Minimale Erwärmung (kühler Schliff)

  • Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb

  • Optimale Anpassung an das Werkstück Gleichmäßige Oberflächenstruktur


Frei von korrosionsgefährdenden Metallen


Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen



Scheiben-Ø 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14