Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe
Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe - 1
Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe

Zirkonkorund, mit Schnellwechselaufnahme

  • Ausführung: Kompatibel zu 3M Roloc-System
  • Werkstoff Schleifmittel: Zirkonkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Empfohlene Drehzahl Anzahl VE
Preis/VE
0580007580
75 mm 80 20000 U/min 12000 U/min
50 St.
0580005012
50 mm 120 30000 U/min 20000 U/min
50 St.
0580005036
50 mm 36 30000 U/min 20000 U/min
50 St.
0580005060
50 mm 60 30000 U/min 20000 U/min
50 St.
0580007512
75 mm 120 20000 U/min 12000 U/min
50 St.
0580005040
50 mm 40 30000 U/min 20000 U/min
50 St.
0580007536
75 mm 36 20000 U/min 12000 U/min
50 St.
0580007540
75 mm 40 20000 U/min 12000 U/min
50 St.
0580007560
75 mm 60 20000 U/min 12000 U/min
50 St.
0580005080
50 mm 80 30000 U/min 20000 U/min
50 St.
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
Robustes Polyestergewebe


Hohe Reißfestigkeit



Spezielles Herstellverfahren: Eine zusätzliche Lage eines speziellen Vliesmaterials wird auf die Rückseite der Scheiben unter Druck und Hitze auf gebracht (Laminieren)


  • Zusätzliche Festigkeit und Stabilität der Scheiben

  • Höhere Standzeit und Schleifleistung als bei marktüblichen Mini-Fiberscheiben


Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen.



Scheiben-∅ 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14.