Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge
Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Betriebsdruck ca. 6 bar
- Betriebstemperatur von +5°C bis +50°C
- Durchflussrichtung beliebig
Senkrecht einsetzen (im liegenden Zustand kann Öl auslaufen).Nur für stoßweisen Arbeitsrythmus wie zum Beispiel bei Druckluft-Schlagschraubern geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!