Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleiderhakenstange KH-ST 1
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Glanzgrad: Matt
- Farbe: Schwarz
- Länge: 460 mm
- Breite: 25 mm
- Höhe: 39 mm
- Tiefe: 28 mm
- Lochabstand: 423 mm
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!