Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebstoffentferner
Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gutes Lösevermögen
- Silikonfrei
Nicht auf porösen Untergründen anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Entfernung von nicht ausgehärteten PU- bzw. Hybrid-Kleb- /Dichtstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Untergründen.
Größere Kleb-/Dichtstoffmengen mit einem Spachtel entfernen. Restliche Verschmutzung entweder mit dem Klebstoffentferner direkt einsprühen und mit einem sauberen Tuch abwischen oder den Entferner auf ein Tuch aufsprühen und die Fläche abwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!