Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klebstoff f. Aluminium

Aluminium-Klebstoff, ein Zweikomponenten-Kleber oder auch 2K Kleber genannt, dient der Verbindung von Metallteilen, insbesondere von Aluminiumkomponenten. Diese Art von Kleber besteht aus zwei separat gelagerten Elementen: einem Harz und einem Härter, die unmittelbar vor dem Gebrauch gemischt werden. Durch die chemische Reaktion der beiden Komponenten härtet der Klebstoff aus und schafft eine dauerhafte und feste Verbindung. Hochwertige Aluminium-Klebstoffe finden in diversen Industriezweigen und im Handwerk Anwendung, zum Beispiel im Fahrzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau sowie in der Elektronik, wo präzise und robuste Klebungen gefragt sind. Die hochwertigen Aluminium-Klebstoffe von Würth zeichnen sich durch ihre ausgezeichneten Adhäsionseigenschaften und Beständigkeit gegenüber Umweltfaktoren aus, was sie für professionelle Anwendungen besonders wertvoll macht.