Klebstoff WÜTOP® WRD
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 1
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 2
Klebstoff WÜTOP<SUP>®</SUP> WRD - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebstoff WÜTOP® WRD

Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte / Bedingung: 1,52 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit: 2.5 mm/d
  • Aushärtezeit min.: 7 d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Je nach Raupenstärke.
  • Hautbildezeit min.: 7 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: -5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +120 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Inhalt: 310 ml
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte / Bedingung Durchhärtungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893700115
1-Komponenten-Polyurethan Schwarz 1,52 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit 2.5 mm/d
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
Gewährleistet regendichte Abdichtungen


Maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase



Entspricht den Anforderungen der EnEV 2016


Die winddichte Verklebung reduziert wirksam Energieverluste und Energiekosten.



Optimal geeignet für Nagelabdichtungen


Klebstoff schäumt leicht auf und dichtet somit Nagel- und Tackerstellen sicher ab



Lösemittelfrei



Natursteinverträglich

Hinweis
  • Die Viskosität von Wütop® WRD ist bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25°C.

  • Wütop® WRD schäumt während des Abbindens leicht auf

  • Hervorgetretener Klebstoff kann im frischen Zustand mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr.: 0892 130 030 / 0892 130 031) entfernt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.