Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebstoff WÜTOP® WRD
Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
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
Gewährleistet regendichte Abdichtungen
Maximaler Schutz vor Schäden durch Wassereintritt während der Bauphase
Entspricht den Anforderungen der EnEV 2016
Die winddichte Verklebung reduziert wirksam Energieverluste und Energiekosten.
Optimal geeignet für Nagelabdichtungen
Klebstoff schäumt leicht auf und dichtet somit Nagel- und Tackerstellen sicher ab
Lösemittelfrei
Natursteinverträglich
- Die Viskosität von Wütop® WRD ist bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25°C.
- Wütop® WRD schäumt während des Abbindens leicht auf
- Hervorgetretener Klebstoff kann im frischen Zustand mit Reiniger Typ 60 (Art.-Nr.: 0892 130 030 / 0892 130 031) entfernt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahre Systemgewährleistung
Zur wind- und regendichten Verklebung entsprechend der Energieeinsparverordnung EnEV 2016 von allen Wütop-Unterspannbahnen, -Unterdeckbahnen sowie -Fassadenbahnen geeignet. Bei Wütop Thermo-Bahnen nur auf der Vliesseite zu verwenden!
Der WÜTOP® WRD wird zur Verklebung von Überlappungen, Bauwerksanschlüssen sowie zur Abdichtung von Nagel- und Klammerstellen eingesetzt.
Bitte beachten Sie die entsprechende Verlegeanleitung Wütop Dachbahnen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Wütop® WRD einseitig und durchgehend in einer Raupenstärke von ca. 4 mm auf die Dachunterspannbahn oder den Untergrund auftragen. Die Teile innerhalb der Hautbildezeit fügen und fixieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!