Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleber STAMCOLL N55
Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Einkomponentiger Kontaktklebstoff für die Klebung von Weich‐PVC‐Folien untereinander sowie auf mineralische Untergründe, Holz, Spanplatten und andere Materialien. Stamcoll N55 zeichnet sich durch hohe Weichmacherbeständigkeit aus.
Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. lebstoff dünn und gleichmässig auf beide zu klebenden Teile auftragen. Nach einer Ablüftezeit von ca. 8‐10 Minuten passgerecht zusammengeben und kurz, aber kräftig pressen bzw. anreiben. Die Klebung muss innerhalb der offenen Zeit erfolgen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!