Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Flexbandkleber

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexbandkleber

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Sandbeige
  • Hautbildezeit min.: 50 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / Geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis +80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Inhalt Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893710001
Beutel 780 g 600 ml Polyurethan
20 St.
0893710000
Kartusche 360 g 300 ml Polyurethan
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
Hervorragende Haftungseigenschaften


Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach der Energieeinsparverordnung



Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


Montage auch bei feuchtem Klima möglich



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. "Über-Kopf-Anwendung" möglich



Überputz- und streichbar



Silikonfrei

Hinweis

Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.