Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexbandkleber
Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hervorragende Haftungseigenschaften
Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach dem Gebäudeenergiegesetz.
Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen
Montage auch bei feuchtem Klima möglich
Sehr gute Standfestigkeit
Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. "Über-Kopf-Anwendung" möglich
Überputz- und streichbar
Silikonfrei
Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur luft- und schlagregendichten Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen an Fenster- und Türlaibungen. Zum Ausgleich von leichten Unebenheiten der Laibung, für Eckausbildungen, Stöße und Durchdringungen von Würth Flexband Aktiv SK und Vario sowie Dichtband Innen.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Flexbandkleber als 12 - 16 mm breite Raupe lückenlos auftragen. Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!