Flexbandkleber Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexbandkleber Plus

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario

  • Chemische Basis: Acrylat-Polymerdispersion
  • Farbe: Safrangelb
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 1 mm/d / Geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -5 bis 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Kartusche min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis +80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C
  • Lösemittelfrei: Nein
  • Silikonfrei: Ja
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893710010
Kartusche 310 ml Acrylat-Polymerdispersion Safrangelb
0893710011
Beutel 600 ml Acrylat-Polymerdispersion Safrangelb
20 St.
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
Sehr emissionsarm



Hervorragende Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften


  • Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen

  • Verklebung der Fensterfugenbänder auch auf leicht feuchten, staubigen, saugenden Untergründen

  • Gute Frühregenfestigkeit


Hohe Haftklebkraft nach vollständiger Aushärtezeit



Thixotrope Einstellung


  • Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk

  • "Über-Kopf-Anwendung" möglich


Dauerelastisch und feuchtigkeitsresistent



Lösemittel- und Silikonfrei

Hinweis

Nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl- und Bitumenprimer (Art.-Nr. 0982 875/876) vorbehandelt wurden und nicht in Kontakt mit Butylstreifen bringen.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.