Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 1
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 2
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 3
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 4
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 5
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 6
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 7
PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PU-Klebstoff EURABOND RC GROUND

PU-Klebstoff für die Falzgrundverklebung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zur Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen geeignet


  • Nach RC-Widerstandsklassen geprüft

  • Auch für Festverglasungen nach RC

  • Zusammenarbeit mit den führenden Profilsystemgebern und Beschlagsherstellern


Breite Anwendungen


  • Abgestimmt auf den Isolierglasrandverbund und VSG-Folien

  • Für alle Rahmenmaterialien einsetzbar


Zeitersparnis


  • Reduziert die Verklotzung

  • Einfaches Handling, auch auf der Baustelle


Hohe mechanische Festigkeit



Ausgezeichnete Kriechfestigkeit



Gute Feuchtigkeits-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit



Lange Hautbildezeit



Lösungsmittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Zur Sicherstellung der Funktion des geklebten Fenstersystems sind neben diesen Hinweisen zur Klebung die Verarbeitungsrichtlinien des Systemgebers sowie die in der Fensterkonstruktion vorgesehene Fugenausbildung einzuhalten.

  • Dieses Produkt ist nicht geeignet für Glasklebungen mit dauernder UV-Einwirkung auf die Klebfläche.

  • Stress Cracking: PMMA, ABS, PC oder PS darf nur spannungsfrei verklebt werden, da sonst mit Spannungsrissen zu rechnen ist. Vorversuche erforderlich.

  • Kontakt mit Substanzen vermeiden, die mit Isocyanat reagieren (z.B. Alkohol, Verdünnungen, Reiniger, Spaltprodukte von silanmodifizierten Polymeren oder Silikonen) bevor es voll ausgehärtet ist. Dies verhindert eine vollständige Aushärtung.

  • Niedrige Temperaturen führen zu einer temporär höheren Viskosität und daher niedrigeren Ausspritzmengen und Aushärtezeiten.

  • Ein wichtiger Punkt für die Dauerhaftigkeit der Klebung ist die Verträglichkeit der im Kontakt stehenden Produkte. Da Unverträglichkeiten unter Umständen erst über einen langen Zeitraum entstehen, sind Prüfungen und Verträglichkeitsuntersuchungen im Vorfeld unerlässlich. Als Richtlinie kann dazu die RAL 716/1 Abschnitt 3 dienen. Grundsätzlich dürfen nur durch den Systemgeber freigegebene Materialien zur Klebung eingesetzt werden.

Geeignet für RC-Klebungen nach DIN EN 1627 – EURABON RC GROUND erfüllt die Anforderungen an die Glasanbindung nach DIN EN 1627

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!