Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebestift Magigoo Original
Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Alles, was Sie für eine sichere Haftung von 3D-Drucken benötigen
- Ist ein einfach zu verwendendes 3D-Druck Bett Haftmittel für die Werkstoffe PLA, ABS, HIPS, PETG and TPU
- Wurde entwickelt, um das Problem mit der Haftung der ersten Schicht zu lösen
- Sobald der Druck fertig ist und die Bauplatte abkühlt, lösen sich die Modelle schon bei leichtem Druck von der Bauplatte
- Einfache Anwendung: Schütteln, drücken und auftragen
- Easy-Release: Einfache Entfernung der Bauteile nach dem abkühlen der Bauplatte
- Leicht zu reinigen: Magigoo lässt sich mit Wasser reinigen
- Langlebig: Eine Flasche Magigoo hält im Durchschnitt für 100+ Drucke
- Geruchlos und sicher
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!