Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebesockelhalter KBL D selbstklebend
Blauer, detektierbarer Klebesockelhalter mit 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennungssysteme
- Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie
- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Minimiert Fehler bei der Vormontage durch klare Ausrichtung zum Bündelgut
- Blau eingefärbt für eine bessere visuelle Erkennbarkeit
- Installationstemperatur von mindestens 18 °C erforderlich
Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen, da die Klebesockelhalter dagegen nicht beständig sind.
Geeignet für die Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitteln.
Durch überstehendes Silikonpapier ist das Abziehen des Silikonpapiers sehr benutzerfreundlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!