Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebesockel flammhemmend für Kabelbinder anschraubbar 25,4x25,4 mm - Industriequalität
4-seitiger Klebesockel PA-V0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25497904.jpg)
Ausführungen
- Schnelle und einfache Installation
- Flammgeschütze Ausführung -V0
- Vierseitiger Klebesockel
- Zwei Klebesockel auf einer Trägerschicht für schnellere Verarbeitung
- Hohe Haltekraft
- Weiß: Zur Verwendung im Innenbereich
- Zur Befestigung von Kabelbindern auf z.B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.
- Mit einer M3 Schraube anschraubbar
- UL-FILE: E136577
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!