Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Schnelles und rückstandsfreies Entfernen von der Fahrzeugfelge

  • Gewicht Auswuchtgewicht: 60 g
  • Werkstoff: Stahl / Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Alu
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 19 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Produktgewicht (per Stück) Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
083014 430
Silbergrau 60,480 g 60 g Stahl / Stahl
100 St.
083014 431
Schwarz 60,320 g 60 g Stahl / Stahl
100 St.
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
Keine Schnittkanten am Gewichte-Körper


Individuell abtrennbare Einzelgewichte



Spezial-Klebeband


  • Keine Kleberückstände an der Felge

  • Hohe Zeitersparnis beim Entfernen der Gewichte

  • Keine Beschädigung der Felge durch chemische oder mechanische Reinigung


Pulverbeschichtung


Hoher Korrosionsschutz