Zink-Klebegewicht Pkw
Zink-Klebegewicht Pkw - 1
Zink-Klebegewicht Pkw - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Klebegewicht Pkw

Aus der Erstausrüstung bei VW, Opel und Volvo

  • Werkstoff: Zink
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Höhe: 3 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.: 180 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Breite Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
083091215
15 g 19 mm 14,940 g Zink
50 St.
083091210
10 g 15 mm 10,040 g Zink
50 St.
083091235
35 g 19 mm 35,340 g Zink
50 St.
083091220
20 g 19 mm 20,010 g Zink
50 St.
083091225
25 g 19 mm 25,200 g Zink
50 St.
083091240
40 g 19 mm 40,240 g Zink
50 St.
083091245
45 g 19 mm 45,794 g Zink
50 St.
083091250
50 g 19 mm 49,288 g Zink
50 St.
08309125
5 g 15 mm 4,920 g Zink
50 St.
083091255
55 g 19 mm 55,688 g Zink
50 St.
083091260
60 g 19 mm 58,720 g Zink
50 St.
083091230
30 g 19 mm 30,144 g Zink
50 St.
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
Die Gewichte haben eine Dicke von 3,8 mm (inkl. Klebeband) und eine Breite von 19 mm