Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PU Marine Klebedichtstoff Multi
Elastischer, vielseitig anwendbarer 1-Komponenten-PU Kleb- und Dichtstoff für den Marinebereich oder Caravanbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Ausführungen
Schwer entflammbar
Breites Haftspektrum
Sehr gute Haftung auf verschiedensten Materialien
Elastisch
- Mittels hoher Dehnfähigkeit werden unterschiedliche Materialausdehnungen kompensiert
- Vibrations- und schalldämpfend
Langsame Hautbildungszeit
- Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung großer Bauteile
- Fügeteile sind repositionierbar
Schleif- und überlackierbar
- Nach Hautbildung ist eine mechanische Bearbeitung möglich
- Der Dichtstoff ist bedingt überlackierbar
Gute Chemiekalien-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Dauerhafte Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Kurzzeitig beständig gegenTreibstoffe, Mineralöle, pflanzliche und tierische Fette und Öle
Geruchsarm
Silikonfrei
Nicht mit Alkydharz-Lacksystemen in Verbindung bringen. Im Fall des Überlackierens ist zu beachten, dass die Dicke und Härte des Lackfilms den Klebedichtstoff in seiner Dehnung beeinträchtigen und es so zu Rissbildungen kommen kann.
Produkt innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen aufbrauchen. Während der Aushärtung, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten MS-Polymer-, PU-Hybrid-Dichtstoffen, Silikonen sowie Alkoholen oder Ammoniak vermeiden.
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Zugelassen für die Verklebung im Schiffs- und Bootsbau.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Speziell für den Einsatz im Boots- und Schiffsbau entwickelte 1-Komponenten-Polyurethan Klebedichtmasse, welche für unterschiedliche Abdichtarbeiten und leichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Typische Anwendungen sind die Dichtungsarbeiten im Badbereich, im Innen- und Außenbereich, sowie der Einsatz im Rahmen der Verarbeitung von Dekorpaneelen.
Nicht geeignet für Deck Caulking (Abdichten von Holzbohlen / Blanken auf dem Schiffsdeck).
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
Das Abglätten sollte innerhalb der Hautbildezeit des Klebstoffes erfolgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!