Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Dichtungsklebeband EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm


  • Der starke Klebstofffilm haftet dauerhaft mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen – insbesondere auf Wütop Thermo-Bahnen

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C

  • Lösemittelfrei


Hochwertige Spezialfolie


  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C

  • Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft

  • Passt sich Durchdringungen hervorragend an

  • Gittergewebe schützt vor Überdehnen


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Anwendungsgebiet

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.


Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss gemäß ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100 mm betragen.


Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

10 Jahre Systemgewährleistung