Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klebedichtband EURASOL® Quick
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 3
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 4
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 5
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> Quick - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL® Quick

Sehr haftstarkes Klebeband ohne Trennpapier und zur schnellen Verarbeitung für luft- und winddichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich
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
Spezialbeschichtetes Klebeband ohne Trennpapier


  • Zeitersparnis, da Abziehen des Trennpapiers entfällt und kein Einreißen des Papiers möglich ist

  • Einsparung von Abfall auf der Baustelle, bessere Nachhaltigkeit und Entlastung der Umwelt


Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit


  • Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich

  • Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung


Besonders starker und hochwertiger Klebstoff


  • Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen

  • Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C

  • Per Hand abreißbar


Lösemittelfrei

Hinweis

Eurasol Quick ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

10 Jahre Systemgewährleistung