Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klebedichtband EURASOL® P
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 3
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 4
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 5
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 6
Klebedichtband EURASOL<SUP>® </SUP>P - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL® P

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich zur dauerhaften luftdichten Verklebung. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung. Optimal für eine ökologische Bauweise.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geprüfte Alterungsbeständigkeit


  • Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen

  • Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung


Trägermaterial aus Spezialpapier


  • Das Band lässt sich sehr einfach von Hand abreißen

  • Optimal geeignet für ökologische Bauweise


Lösemittelfrei



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis
  • Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel.

  • Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis
  • Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

  • Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

  • Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.
Anwendungsgebiet
  • Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel.

  • Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114


EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

10 Jahre Systemgewährleistung