Klavierband
Klavierband  - 1
Klavierband  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klavierband

Stahl oberflächenveredelt, bei vermessingt zusätzlich klar einbrennlackiert

  • Länge: 3500 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Lochabstand (horizontal): 60,4 mm
  • Gewerbeteilung: 15 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Oberfläche Lochabstand (vertikal) Länge Anzahl VE
Preis/VE
0683120
32 mm Vermessingt 17,5 mm 3500 mm
0683125
25 mm Vermessingt 14 mm 3500 mm
0683121
32 mm Vernickelt 17,5 mm 3500 mm
0683126
25 mm Vernickelt 14 mm 3500 mm
0683120020
20 mm Vermessingt 12 mm 3500 mm
0683120021
20 mm Vernickelt 12 mm 3500 mm
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
  • Material: Stahl oberflächenveredelt, bei vermessingt zusätzlich klar einbrennlackiert

  • Länge: 3500 mm

  • Dorn: Ø 1,75 mm aus Stahl blank

  • Rollen: Ø 3,2 +0,2 mm

  • Materialstärke: 0,7 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!