Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klauenbad-Konzentrat
Zuverlässige Pflege der Klauen durch ionische Kupferlösung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis da Hochkonzentrat
Schützt vor Klauenkrankheiten wie Mortellaro oder Panaritium
Nachgewiesene Wirksamkeit gegen die Ereger Saureus anaerobicus und Proteus vulgaris.
Wirksamkeitsnachweis gemäß DIN EN 1276
Für Kühe, Schafe und Ziegen geeignet.
Auch zur lokalen Behandlung mit der Sprühflasche einsetzbar
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Reg.-Nr. N-46087
0,5 %–1 % (mit Wasser)
1 % Sanierung
0,5 % Prophylaxe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!