Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klarlack
Beseitigt kleinere Oberflächenschäden wie Kratzer, Schrammen und Abrieberscheinungen nahezu unsichtbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bei der Anwendung entsteht fast kein Sprühnebel und somit kann sich kein Lackniederschlag auf der Oberfläche absetzen.
- Der Lack trocknet innerhalb kürzester Zeit aus
- Haftet auf einer Vielzahl von Lacksystemen, Schichtstoffplatten etc.
Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Farbloser Schutzlack zum Überlackieren von Natur- und Kunststoffoberflächen sowie für das randlose Sprühen in die Fläche.
Dose mindestens 2 Min. kräftig schütteln. Sprühabstand sowohl bei Instandsetzungsarbeiten innerhalb der Fläche ca. 15 - 20 cm, als auch bei ganzflächigen Neubeschichtungen die Flächen im Abstand von 15 – 20 cm gleichmäßig im Kreuzgang besprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!