Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapptisch für Fliesenschneider FS 935-20 und FS 1350-12 G
Klappbarer Zusatztisch passend für beide Fliesenschneider
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust
- Durch die hochwertig verarbeiteten Materialien wie die verstärkte und pulverbeschichtete Grundplatte hält der Klapptisch auch höheren Beanspruchungen stand
Vielfältig
- Der Klapptisch ist kompatibel zu beiden Fliesenschneidern und lässt sich entweder links oder rechts sowohl vorne als auch hinten befestigen
- Dadurch wird die Schneidfläche bei großen Fliesen und Platten vergrößert um mehr Stabilität zu bekommen
Flexibel
- Durch die klappbaren Beine ist der Zusatztisch flexibel zu transportieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!