Klappsäge
Klappsäge - 1
Klappsäge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappsäge

Hochwertige Klappsäge mit Japanverzahnung

  • Länge: 500 mm
  • Blattlänge: 240 mm
  • Blattdicke: 0,8 mm
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
Art.-Nr. Länge Blattlänge Blattdicke Anzahl VE
Preis/VE
0695932149
500 mm 240 mm 0,8 mm
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
Dreifach geschärfte und impulsgehärtete Zähne


Extrem schneller Schnitt und lange Lebensdauer



Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff


Sehr gute Handhabung, bequemes Arbeiten



Sägeblatt vollständig im Griff versenkbar


Keine Verletzungsgefahr



Zweifache Sägeblattjustierung