Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 1
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 2
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 3
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 4
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 5
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 6
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 7
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 8
Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenliftbeschlag Kinvaro L-80 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Besonders leichter Bewegungsablauf

  • Die Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten

  • Breites Einsatzspektrum für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, z.B. Holz, Glas, MDF mit Aluminium- oder Holzrahmen

  • Einfache Montage

  • Hohe Stabilität


Klappenspektrum:


  • Breite: 450–1200 mm

  • Höhe: 350–600 mm
Hinweis

Berechnung Klappengewicht


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht


1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3


2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!