Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 1
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 2
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 3
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 4
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 5
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 6
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 7
Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenhalter MINI Typ DW mit Seilzug

Geeignet für Klappengewicht von 1,4 - 15,5 kg und Klappenhöhe von 200 - 480 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Gedämpftes Öffnen und Schließen

  • Öffnungswinkel und Bremskraft einstellbar

  • Einfacher Einbau horizontal oder vertikal

  • Einsetzbar für geringe Korpustiefe ab 110 mm
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!