Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten
Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten - 1
Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten

Der ideale Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum

  • Leistungsfaktor Klappenhalter: 1500 - 3375
  • Öffnungswinkel: 107 Grad
  • Werkstoff: Stahl / Kunststoff
  • Seitenverstellung: +/- 2 mm
  • Höhenverstellung: +/- 2,5 mm
  • Tiefenverstellung: + 3 mm / - 1 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Öffnungs-/Sch... Farbe Leistungsfaktor Klappenhalter Öffnungswinkel Anzahl VE
Preis/VE
F151149025
Tipmatic Plus Silber 1500 - 3375 107 Grad
1 St.
F151149024
Tipmatic Plus Stone 1500 - 3375 107 Grad
1 St.
F151149028
Soft-close Silber 1500 - 3375 107 Grad
1 St.
F151149029
Soft-close Ice 1500 - 3375 107 Grad
1 St.
F151149026
Tipmatic Plus Ice 1500 - 3375 107 Grad
1 St.
F151149027
Soft-close Stone 1500 - 3375 107 Grad
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
  • Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden

  • Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten

  • Einfrästiefe-Korpusseite: 12,2 mm, -Front: 13,7 mm

  • Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm

  • Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position

  • Klappe ist 3-dimensional einstellbar

  • Bequemen stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne

  • Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung

  • Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°

  • Alle Abdeckkappen sind lackierbar

Zur Ermittlung des richtigen Klappengewichtes beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)

  • Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird der Tipmatic Pin (Art.-Nr. F069135396) benötigt