Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappenbeschlag Kinvaro T 71
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 1
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 2
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 3
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 4
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 5
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 6
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 7
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 8
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 9
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 10
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 11
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 12
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 13
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 14
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 15
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 16
Klappenbeschlag  Kinvaro T 71 - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenbeschlag Kinvaro T 71

Mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich

  • Schnellere Montage

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position

  • Korpus ist überbaufähig

  • Einfache werkzeuglose Montage der Front

  • Dreidimensionale Direktverstellung der Front

  • Wartungsfrei


Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen


  • Klappenbreite 300‒1.200 mm

  • Klappenhöhe 300‒600 mm

  • Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.

  • Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.


Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus


  • Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe

  • Geringer Kraftaufwand