Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 1
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 2
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 3
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 4
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 5
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 6
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 7
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 8
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 9
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 10
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 11
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 12
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 13
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 14
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 15
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 16
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

With integrated adjustable damping
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
  • Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich

  • Schnellere Montage

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position

  • Korpus ist überbaufähig

  • Einfache werkzeuglose Montage der Front

  • Dreidimensionale Direktverstellung der Front

  • Wartungsfrei


Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen


  • Klappenbreite 300‒1.200 mm

  • Klappenhöhe 300‒600 mm

  • Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.

  • Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.


Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus


  • Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe

  • Geringer Kraftaufwand