Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenbeschlag Kinvaro T 71 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
With integrated adjustable damping
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
- Keine Möbelscharniere im Oberboden erforderlich
- Schnellere Montage
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position
- Korpus ist überbaufähig
- Einfache werkzeuglose Montage der Front
- Dreidimensionale Direktverstellung der Front
- Wartungsfrei
Großes Einsatzspektrum für große bis sehr große Klappen
- Klappenbreite 300‒1.200 mm
- Klappenhöhe 300‒600 mm
- Breiter Einstellbereich der Federkraft von kleinen, leichten Naturholzklappen bis zu schweren Ausführungen.
- Für unterschiedlichste Klappenmaterialien und -gewichte, wie z.B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen.
Besonders komfortables Öffnen durch federkraftunterstützten Öffnungsmechanismus
- Leichtes Öffnen und Schließen der Klappe
- Geringer Kraftaufwand
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!